曜日別特売
SB-10NS ノンスリット替刃(小サイズ) ムラテックKDS 37151003

SB-10NS ノンスリット替刃(小サイズ) ムラテックKDS 37151003
SB-10NS ノンスリット替刃(小サイズ) ムラテックKDS 37151003

ノンスリット替刃(小サイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード37151003品番SB-10NS
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。
こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。

刃厚(mm)0.38質量(g/枚)3適合コートS、セフティS、メタルSトラスコ品番355-8797質量(g)30刃長(mm)80刃幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37151003
2018-02-21
用途: 現場で開梱作業、商品補充時に使用
コクヨサプライロジスティクス株式会社その他業種

折れないので、オリコンや段ボールに商品を詰める時に、刃の混入を防ぐ効果がある。
使用頻度によっては消耗が激しいが、安心・安全に使用できるメリットがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする