203B 万能M厚型 オルファ 37151125

 

203B 万能M厚型 オルファ 37151125
203B 万能M厚型 オルファ 37151125
203B 万能M厚型 オルファ 37151125
203B 万能M厚型 オルファ 37151125
203B 万能M厚型 オルファ 37151125

万能M厚型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37151125品番203B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
イエロー/ブラックトラスコ品番342-8737全長(mm)138質量(g)29.5刃厚(mm)0.45適合替刃MTB10BRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 開梱作業など
製造業

カラバリが出たため、なんとなく黄色は面白くないです。ですが万能M厚型は大きすぎず絶妙のサイズ感で、刃も強いため安心感もあり、弊社ではこれがスタンダードです。

対象商品 : 37151125
2021-12-05
用途: 内装DIY
サービス業

オルファのカッター挽き廻し鋸でカッターが使いよかったため購入。M厚保の使用感が良いです。

対象商品 : 37151125
2019-11-07
用途: 各種切断

この中ぐらいの厚さ、強度が非常に使いやすいです。多少、力が必要なものでも折れにくいです。

対象商品 : 37151125
2017-09-14
用途: 多目的。

一番使いやすい形です。力もかけやすいので正に万能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする