曜日別特売
E14-8 ピンポンチセット8PCS Mokuba(小山刃物製作所) 37151441

E14-8 ピンポンチセット8PCS Mokuba(小山刃物製作所) 37151441
E14-8 ピンポンチセット8PCS Mokuba(小山刃物製作所) 37151441

ピンポンチセット8PCS

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8本)注文コード37151441品番E14-8
参考基準価格(税別)¥4,535販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。

材質機械構造用炭素鋼質量(g)640硬度54±1トラスコ品番327-1374セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37151441
2018-11-17
用途: ピン抜き打ち作業など
電気・ガス・熱供給・水道業

ベアリング交換の時に打ち抜きで使いましたがとても良いと
思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 37151441
2017-08-11
用途: 自動車整備

サイズの種類も多く、強度も充分有ります。良い商品です。

対象商品 : 37151441
2018-03-07
用途: 機械の整備
コスモ工機株式会社

届いた瞬間中身が下に落っこちてびっくり。
ケースが破けていてこれじゃ落ちるな、という感想。
所詮通販の安物か

対象商品 : 37151441
2016-12-05
用途: スプリングピンの脱着

専用工具なので滅多に使いませんが、ピンがすぐ抜けてくれます。
以前はドライバーなどを使って無理に外してピンや穴が変形するため修正にかえって時間を取られたので買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする