ベッセイ
L型クランプ(強力型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
最大口開き(mm)
600
300
600
全長(mm)
733
433
733
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37151676
品番
SG-60T20M
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。
鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
600
アゴの深さ(mm)
200
全長(mm)
733
材質(本体)
炭素工具鋼
フレーム(mm)
A×B/28×11
質量(kg)
4.3
トラスコ品番
336-7681