日本緑十字社
ガードテープ(危険区域表示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
テープ長さ(m)
100
20
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37152552
品番
GT-501TR
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途
屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
色
イエロー×ブラック
厚さ(mm)
0.2
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
363-1923
質量(g)
2300
引張強度
147N/10mm
粘着力
19.1N/25mm
日本緑十字社品番
148062
商品説明動画
ガードテープ
参考になった