曜日別特売
60731 キムテックス 日本製紙クレシア 37152875

 

60731 キムテックス 日本製紙クレシア 37152875
60731 キムテックス 日本製紙クレシア 37152875

キムテックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(50枚×12束)
ブルー
内容量1ケース(50枚×12束)注文コード37152875品番60731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

チリ、ホコリを嫌う作業に。
水や薬品で濡らしただけで驚くほど汚れをよく落とします。
強酸・強アルカリ・各種溶剤などに影響を受けず、拭きとり面にチリやケバを残しません。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材

用途
油・薬品・インクの拭き取りに
塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
ブルーシートサイズ(mm)355×330(4つ折り)トラスコ品番322-6891質量(kg)4.2
注意
※高熱に近づく恐れのある場合には、キムタオルをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3715287560731417093446073260731 キムテックス 日本製紙クレシア 41709344キムテックス日本製紙クレシア1ケース(600枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03345237
2017-08-21
用途: 製品の最終手仕上げ

手跡、油浮き等のないようにずっと使用しています。
もう少し安いと良いと思います。

対象商品 : 35078005
2015-06-29
用途: 塗装前の脱脂

キムタオルに比べ少し硬く入り組んだ角などは拭き取りにくいですが、キレイなものから汚ものの順でしつこく使えました。少々お高いのと、キムタオルに比べ硬く、入り組んだ角などは拭き取りにくいのが欠点かと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする