日本製紙クレシア
クレシア JK クリーンクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1ケース(50枚×12箱)
注文コード
37152902
品番
65100
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水に濡らすだけでステンレス用品がきれいになります。
洗剤なしでも優れたの拭き取りができます。
用途
油煙などの油汚れなどに。
色
ブルー
仕様
4つ折りタイプ
トラスコ品番
299-3317
質量(kg)
7.9
区分
新品
シートサイズ(mm)
380×330(4つ折り)
RoHS指令(10物質対応)
対応