日本製紙クレシア
キムワイプ
クレシア キムワイプ ハンドタオル 200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(200組×25パック)
注文コード
37152945
品番
64002
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電子線照射で滅菌処理済みです。
色
ホワイト
仕様
滅菌タイプ
トラスコ品番
299-3325
質量(kg)
12.7
タイプ
2枚重ね
シリーズ
キムワイプ
シートサイズ(mm)
218×230(2枚重ね)
RoHS指令(10物質対応)
対応