小津産業
ベンコット Jクロス 厚手大判タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50枚×16袋)
1箱(100枚×16袋)
1箱(50枚×16袋)
シートサイズ(mm)
340×600(4つ折り)
340×300(4つ折り)
340×600(4つ折り)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×16袋)
注文コード
37153295
品番
J-CLOTH600
参考基準価格(税別)
¥29,280
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。
用途
クリーンルーム内清掃・冶具等洗浄後の水分拭取り作業に。
シートサイズ(mm)
340×600(4つ折り)
クラス
100000
トラスコ品番
356-2344
材質
セルロース100%
質量(kg)
10
色
ホワイト
箱入数
50枚×16袋
注意
※クリーンパックではありません。