曜日別特売
CAF-200 保冷剤(結露防止タイプ) イノアック 37154275

CAF-200 保冷剤(結露防止タイプ) イノアック 37154275
CAF-200 保冷剤(結露防止タイプ) イノアック 37154275

保冷剤(結露防止タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)200
内容量1個注文コード37154275品番CAF-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

袋状の最も手軽な蓄冷剤です。
蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。

用途
宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。
洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。
配送、医薬品の保冷配送など。
厚さ(mm)23寸法(縦×横)(mm)150×90質量(g)200トラスコ品番215-4731
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37154275
2023-08-03
用途: 畑での熱中症対策に
サービス業

この保冷剤は クールメッシュインナーベスト用に購入した商品です、保冷剤性能は良いですね、ただ私は無理に長時間使用はしません 私の使用する時間では30~45分丁度で良いです、炎天下の暑さでは長持ちはしません、これを使用する人は場所と使用する時間の問題だけです。

対象商品 : 37154223
2018-07-25
用途: 食品の冷却
株式会社土屋商会

価格や冷却については満足できますが、使用後に水洗いをして再冷凍すると保冷剤どうしが付いてしまい、剥がそうとすると破れてしまうため難儀しております。そのためビニール袋いれて使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 37154275
2017-07-25
用途: 農作業
農・林・水産業

軽く、明るさもあり作業しやすく大変満足しています。

対象商品 : 37154275
2018-07-25
用途: 食品の保冷
株式会社土屋商会

確かに結露はしませんが再冷凍で保冷剤どうしが付いてしまい剥がそうとすると破れて使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 37154223
2017-08-08
用途: 農作業
農・林・水産業

結露防止タイプとのことで購入したが水、茶を冷たく保つのに使用したところべたべたに濡れる。そのまま冷凍庫に入れて再凍結させるとくっついて離れない。毎回完全に表面が乾くまで待って再凍結させないとならない不便さ。
これなら普通の保冷材のほうが水滴を拭き取れるのでよほど便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする