曜日別特売
GC-20S ピオニー捕虫テープ ピオニーコーポレーション 37154311

 

GC-20S ピオニー捕虫テープ ピオニーコーポレーション 37154311
GC-20S ピオニー捕虫テープ ピオニーコーポレーション 37154311

ピオニー捕虫テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番322-2543
内容量1箱(20個)注文コード37154311品番GC-20S
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

すべて紙製のため、環境にやさしく、一般ゴミとして処分できます。
捕虫テープの取り替えが簡単です。
のりの液だれがなく、強い粘着力で虫をしっかりキャッチします。

用途
食品工場、食品加工場。
スーパーマーケット、外食産業。
製薬工場、食品フィルム加工場。
トラスコ品番322-2543適合機種F-20BGA寸法(mm)565×50質量(g)500質量(g/個)25利用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37154311
2015-08-11
用途: 補虫

使用量が多い為、もう少し価格が安ければよいのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする