曜日別特売
420-0010 エイトチェッカーDX ミヅシマ工業 37154686

 

420-0010 エイトチェッカーDX ミヅシマ工業 37154686
420-0010 エイトチェッカーDX ミヅシマ工業 37154686
420-0010 エイトチェッカーDX ミヅシマ工業 37154686

エイトチェッカーDX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード37154686品番420-0010
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。
防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)

用途トイレ・足洗場・浴室等。ブルー幅×長さ(mm)150×150厚さ(mm)13質量(g)52トラスコ品番449-7210材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37154677
2025-06-01
用途: バイクの前後タイヤの上に載せる
合同会社SIESTA教育・研究機関

地面はコンクリートですが、雨の日に水捌けを良くするために使用してます。

対象商品 : 37154661
2020-11-20
用途: モルタル塗りの渡り廊下の床に貼る
農・林・水産業

以前、大工さんが貼られていたのと同じ製品だったので、安心感がありました。。カッチリしていて、とてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする