曜日別特売
MR-064-176-1 タッチマットⅡ テラモト 37154862

タッチマットⅡ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード37154862品番MR-064-176-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,150

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。

用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど質量(g)約495寸法(mm)300×300材質軟質塩化ビニールトラスコ品番328-5341厚さ(mm)13.5商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37154862MR-064-176-109600507MR-064-176-1MR-064-176-1 タッチマットⅡ テラモト 09600507タッチマットⅡテラモト1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88123043
2024-08-03
用途: 浴室前の洗面所等の水切りマット
有限会社 白玉産業

ソフトタッチで足の裏に優しい素材です、清掃もし易く満足のいくものでした。

対象商品 : 09600491
2017-10-30
用途: 下駄箱の前に設置

良かった。部分的に切り離したが硬すぎて大変でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09600491
2017-06-07
用途: 薬品配合室

色が明るいのは良いのだが、使用していると汚れが目立つ、グレーなどの汚れの目立たない色のものがあると良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする