曜日別特売
C108-04LX-MB 消毒液 4L CONDOR(山崎産業) 37155027

 

C108-04LX-MB 消毒液 4L CONDOR(山崎産業) 37155027
C108-04LX-MB 消毒液 4L CONDOR(山崎産業) 37155027

消毒液 4L

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4L)注文コード37155027品番C108-04LX-MB
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。

トラスコ品番171-7456質量(kg)4.2アズワン品番0-2399-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37155027
2020-10-16
用途: HACCP対策

マット同時に購入。特別な臭いもなく、食品関係には良い。
でも高いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 37155027
2020-06-03
用途: 音楽教室の玄関に置き、入室前の靴裏除菌に使用
スズキメソード吉祥寺センター教育・研究機関

60×90を購入いたしましたが、玄関に置くのにちょうどよいサイズでした。見栄えも悪くなく、吸水マットも合わせて購入したので、玄関がべたべたになることもありません。安心してご入室頂けるので良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 37155027
2020-04-19
用途: マットの消毒
天翔美堂卸売・小売業

ツンとした臭いも感じず、液体なので薄めて使う時も使い易く良い感じでした。
とっても持ちやすいのですが、女性には少し重い感じなのでもう少し容量の小さい物もあると良いかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37155027
2020-07-21
用途: 職場の清掃
株式会社 サニー電子製造業

安価で使いやすいです。効果の方はこれからだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37155027
2020-04-14
用途: 希釈して消毒液を精製
運輸・通信業

嫌な臭いもなく使いやすく、家中の消毒に使いたいと思います

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする