曜日別特売
BP-301 紙バンド ユタカメイク 37155194

 

BP-301 紙バンド ユタカメイク 37155194
BP-301 紙バンド ユタカメイク 37155194

紙バンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
幅(mm)15.5
長さ(m)30
内容量1巻注文コード37155194品番BP-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。
従来の梱包用にも使用できます。

用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。長さ(m)30材質ホワイト質量(g)341トラスコ品番367-5416幅(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37155194
2023-04-07
用途: 作品作りに
佑遊工房製造業

期待しています。感触もいいのでいい作品が作れそうな予感です。

対象商品 : 39555756
2021-06-10
用途: クラフトバッグ
SUN'sFACTORY卸売・小売業

大きめのバックを作るには少し足りないです。次はもう少し長い物を買おうと思います

対象商品 : 37155194
2020-05-18
用途: つるしびなを吊るす紐
その他業種

もう少し、シッカリしているほうが私の使い方としては、いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする