曜日別特売
UW-250 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタン車輪

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)45
リム幅(mm)45
許容荷重(kg)500
内容量1個注文コード37155517品番UW-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。

車輪径(Φmm)250トラスコ品番137-3226軸径(Φmm)25質量(kg)2.88リム幅(mm)45仕様ラジアルボールベアリング入許容荷重(kg)500材質(車輪)ウレタンUR車輪幅(mm)45使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ボス幅(mm)64ベアリングラジアルボールベアリング入許容荷重(N)4900特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37155535
2018-11-05
用途: 機械修理

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37155535
2018-06-03
用途: パン工房、ラック台車

ラック台車を蒸気室に入れる時、今まではゴム車輪が溶けて床に車輪痕がついていた。ウレタン車輪に替えたら車輪痕がなくなりました。

対象商品 : 37155483
2017-10-08
用途: 作業車の補助輪

重量耐久性に優れていますし、小石を踏んでもキズつきにくいと思います。

対象商品 : 37155535
2017-11-09
用途: 門型の移動用
森田重量運輸・通信業

ごく普通のキャスターだと思います。回転に関しても、問題なくしようしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする