CC-65U-BN コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキ SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155562

コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)65
許容荷重(N)490
取付高(mm)79
リム幅(mm)25
内容量1個注文コード37155562品番CC-65U-BN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。
位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。

車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン6車輪タイプ単輪形状自在車取付座(mm)113×76×37仕様自在式トラスコ品番353-5673軸径(Φmm)8質量(kg)0.3取付高(mm)79リム幅(mm)25取付穴(mm)5.3取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0許容荷重(N)490ロックなし車輪取付幅(mm)32偏心(mm)21キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする