曜日別特売
GR-25PC-R スケルトンキャスター(固定車) ユーエイキャスター 37155684

スケルトンキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)25注文コード37155684品番GR-25PC-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。
車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。

車輪径(Φmm)25許容荷重(daN)10取付座(mm)36×18取付ピッチ(mm)29×0取付高(mm)35材質(車輪)ポリカーボネート車仕様プレート式、固定車トラスコ品番356-1020質量(g)25車輪幅(mm)12金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18ストッパーなし取付高H(mm)35車輪径D(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする