ユーエイキャスター
スケルトンキャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
38
注文コード
37155711
品番
GR-38PC-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。
車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(daN)
28
取付座(mm)
46×25
取付ピッチ(mm)
36×15
取付高(mm)
50
材質(車輪)
ポリカーボネート車
仕様
プレート式、固定車
トラスコ品番
356-1054
色
赤
質量(g)
50
車輪幅(mm)
16
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
5.3
取付寸法X×Y(mm)
36×15
取付座A×B(mm)
46×25
ストッパー
なし
取付高H(mm)
50
車輪径D(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)