935BEA-BLB100-M12-26 ハンマー          クッションキャスター ハンマーキャスター 37156761

ハンマー クッションキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番309-3093
内容量1個注文コード37156761品番935BEA-BLB100-M12-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

車輪径(Φmm)100ねじ径M12×1.75軸長(mm)20取付高(mm)148~140材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番309-3093種別ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)質量(g)975車輪幅(mm)27旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110荷重(設定)18kgf円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33平径(mm)17特性静音、衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする