曜日別特売
ALR-75-NR ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37157407

ALR-75-NR ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37157407
ALR-75-NR ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37157407

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンホイルゴム車注文コード37157407品番ALR-75-NR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70取付座(mm)70×47取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)93材質(車輪)ナイロンホイルゴム車仕様プレート式、固定式トラスコ品番354-2459質量(g)155車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする