ALG-75-NR ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット 37157425

ALG-75-NR ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット 37157425
ALG-75-NR ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット 37157425

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)70
取付高(mm)93
材質(車輪)ナイロンホイルゴム車
内容量1個注文コード37157425品番ALG-75-NR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)ナイロンホイルゴム車仕様プレート式、自在式トラスコ品番354-2432質量(g)250車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)27特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37158301
2021-03-12
用途: 飲料水や食品の運搬作業
シチズンファインデバイス生活協同組合製造業

台車の前輪2本が劣化しゴムが欠けてスムーズな移動ができなくなり交換しました。
手続きも簡単で入荷も素早く(搬送迄の状況も容易に解り)非常に助かりました。
入れ替えたらぴったりで静かに作業ができました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする