曜日別特売
ALG-75-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37157452

ALG-75-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37157452
ALG-75-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37157452

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)80
取付高(mm)93
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
内容量1個注文コード37157452品番ALG-75-NRBDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2231質量(g)335車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8偏芯E(mm)27特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする