ワコーパレット
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
50
100
50
65
75
取付高(mm)
82
126
82
89
97
ねじ径
M12×1.75
M12×1.75
M16×2.00
許容荷重(daN)
50
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37157696
品番
ALT-50-RH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
82
材質(車輪)
ハードゴム車
仕様
ねじ込み式、自在式
トラスコ品番
328-2325
質量(g)
235
車輪幅(mm)
28
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪