曜日別特売
ALT-75-NRBDS エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット 37157784

ALT-75-NRBDS エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット 37157784
ALT-75-NRBDS エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット 37157784

エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)97
ねじ径M12×1.75
内容量1個注文コード37157784品番ALT-75-NRBDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60ねじ径M12×1.75軸長(mm)35取付高(mm)97材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番328-2686質量(g)345車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)35偏芯E(mm)27特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする