曜日別特売
AMT-125-NRB エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット 37157897

AMT-125-NRB エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット 37157897
AMT-125-NRB エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット 37157897

エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)174
ねじ径M16×2.00
許容荷重(daN)100
内容量1個注文コード37157897品番AMT-125-NRB
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥3,5001,998

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)100ねじ径M16×2.00軸長(mm)40取付高(mm)174材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番328-2457質量(g)715車輪幅(mm)30ねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし偏芯E(mm)34特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37157775
2019-02-17
用途: 台車の製作

旋回が軽いキャスターなので台車の動き出しがとても軽くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする