曜日別特売
AMT-125-NRBDS エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット 37157906

AMT-125-NRBDS エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット 37157906
AMT-125-NRBDS エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット 37157906

エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)174
内容量1個注文コード37157906品番AMT-125-NRBDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)100ねじ径M16×2.00軸長(mm)40取付高(mm)174材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番328-2571質量(g)780車輪幅(mm)30ねじピッチ(mm)2.00ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)34特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする