曜日別特売
ALR-100-NRB ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37158003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR-100-NRB ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37158003
ALR-100-NRB ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37158003

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車注文コード37158003品番ALR-100-NRB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)80取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様プレート式、固定式トラスコ品番305-2320質量(g)335車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする