ALR-65-N エアーキャスター(固定車) ワコーパレット 37158064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR-65-N エアーキャスター(固定車) ワコーパレット 37158064
ALR-65-N エアーキャスター(固定車) ワコーパレット 37158064

エアーキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)85
許容荷重(daN)80
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード37158064品番ALR-65-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)80取付座(mm)70×47取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)85材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、固定式トラスコ品番305-2389質量(g)90車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする