AHG-125-NB エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158247

AHG-125-NB エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158247
AHG-125-NB エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158247

エアーキャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)130
車輪径D(Φmm)130
許容荷重(daN)160
取付高(mm)170
内容量1個注文コード37158247品番AHG-125-NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)170材質(車輪)ナイロン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-1820質量(g)1070車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)170偏芯E(mm)40取付ピッチX×Y(mm)80×80車輪径D(Φmm)130キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする