ALG-50-RH エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーキャスター(自在車)

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
取付高(mm)78
取付高H(mm)78
内容量1個注文コード37158362品番ALG-50-RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)78材質(車輪)ハードゴム車仕様プレート式、自在式トラスコ品番305-2125質量(g)225車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)78偏芯E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)50特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37158423
2013-12-16
用途: 商品運搬

ちゃんとしたものが届いてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする