曜日別特売
ALG-75-N エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158405

ALG-75-N エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158405
ALG-75-N エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158405

エアーキャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)80
取付高(mm)93
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード37158405品番ALG-75-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、自在式トラスコ品番305-2206質量(g)210車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)27特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする