ワコーパレット
エアーキャスター(自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
65
75
許容荷重(daN)
70
80
70
取付高(mm)
93
122
85
93
車輪幅(mm)
26
28
25
27
26
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37158441
品番
ALG-75-UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
305-2281
形状
自在車
質量(g)
235
車輪幅(mm)
26
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪