AHG-125-NRBDS エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 37158572

AHG-125-NRBDS エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 37158572
AHG-125-NRBDS エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 37158572

エアーキャスター(自在車S付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)160
取付高(mm)168
内容量1個注文コード37158572品番AHG-125-NRBDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)168材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-1854質量(g)1205車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする