※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
エアーキャスター(自在車S付)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
75
許容荷重(daN)
120
120
80
取付高(mm)
168
132
168
93
車輪幅(mm)
32
27
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37158782
品番
AMG-125-GUDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75~80×75~80
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
305-2516
質量(g)
760
車輪幅(mm)
32
穴径P(Φmm)
11
偏芯E(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪