ワコーパレット
エアーキャスター(自在車S付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37158834
品番
ASHG-200-GUDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
105~115×105~115
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
305-2711
質量(g)
2900
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11.5
偏芯E(mm)
58
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪