SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式緩衝キャスター 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
200
150
200
取付高(mm)
260~275
235~250
260~275
許容荷重(daN)
1960
1470
1960
材質(車輪)
高反発性ゴム
ゴム(SBR)
高反発性ゴム
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37158965
品番
SAK-HO-200SST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
1960
取付座(mm)
140×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
260~275
材質(車輪)
高反発性ゴム
仕様
けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
トラスコ品番
353-5291
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
4.2
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
51~64
キャスタータイプ
プレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪