車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)1760取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)144材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングトラスコ品番353-5037軸径(Φmm)12形状自在車質量(kg)1.2リム幅(mm)35ストッパーなし車輪取付幅(mm)43抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)11偏心(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪