曜日別特売
EUWK-150 静電気帯電防止固定キャスター ウレタン SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37159412

静電気帯電防止固定キャスター ウレタン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)198
許容荷重(kg)300
内容量1個注文コード37159412品番EUWK-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)2940取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)198材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングトラスコ品番353-5134軸径(Φmm)20型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング質量(kg)2.02許容荷重(kg)300リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする