SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771
SUG-31-408-PD LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業) 37159771

LAMP400シリーズ重量用キャスター

商品レビューを投稿する
返品不可
車輪径(Φmm)203.2
耐荷重(N)2646
取付高(mm)247.7
内容量1個注文コード37159771品番SUG-31-408-PD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。

車輪径(Φmm)203.2取付座(mm)101.6×114.3取付ピッチ(mm)76.2×76.2取付高(mm)247.7材質(車輪)特殊クロロプレンゴム材質(本体)トラスコ品番305-3636質量(kg)3.3質量(g)3300車輪幅(mm)51.6ストッパーなし寸法H1(mm)146.1取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重(N)2646特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする