RJM75 重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 ヨドノ 37160444

重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)200
取付高(mm)105
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード37160444品番RJM75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)200取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)105材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式トラスコ品番327-7666荷重種別重荷重質量(kg)1.2車輪幅(mm)38ストッパーなし取付穴径P(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする