ヨドノ
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
130
150
200
許容荷重(daN)
500
300
450
500
600
取付高(mm)
198
144
177
198
250
車輪幅(mm)
50
50
63
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160471
品番
RJMB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
500
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ウレタンゴム
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
327-7691
荷重種別
重荷重
質量(kg)
4.3
車輪幅(mm)
50
取付穴径P(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪