曜日別特売
AJ-100 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌 37161844

鋳物キャスター ゴム車輪 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)100
取付高(mm)151
車輪幅(mm)35
内容量1個注文コード37161844品番AJ-100
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)100取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)151材質(車輪)ゴム仕様自在式トラスコ品番107-4938荷重種別中荷重質量(kg)2.2車輪幅(mm)35ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする