MUHA-MG150X75 鋳物重量用キャスター ヨドノ 37162054

鋳物重量用キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)210
取付高H(mm)210
内容量1個注文コード37162054品番MUHA-MG150X75
参考基準価格(税別)¥76,250販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。

車輪径(Φmm)150許容荷重(kg)670取付座(mm)142×142取付ピッチ(mm)110×110取付高(mm)210材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式トラスコ品番305-3199質量(kg)7.1車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)142×142ストッパーなし取付高H(mm)210取付穴径P(mm)13金具高さH(mm)135取付座厚さt(mm)11.5取付ピッチX×Y(mm)110×110車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする