ヨドノ
鋳物重量用キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
150
200
300
車輪径D(Φmm)
200
150
200
300
取付高(mm)
255
210
255
375
取付高H(mm)
255
210
255
375
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162063
品番
MUHA-MG200X75
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
790
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
255
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
305-3202
質量(kg)
9.6
車輪幅(mm)
76
取付座A×B(mm)
160×160
ストッパー
なし
取付高H(mm)
255
取付穴径P(mm)
15
金具高さH(mm)
155
取付座厚さt(mm)
11.5
取付ピッチX×Y(mm)
125×125
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪