ヨドノ
鋳物重量用キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
150
200
250
300
取付高(mm)
210
210
255
315
375
許容荷重(daN)
670
1130
1250
670
790
車輪幅(mm)
76
76
89
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162081
品番
MUHA-MK150X75
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
670
取付座(mm)
166×106
取付ピッチ(mm)
135×73
取付高(mm)
210
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
305-3245
質量(kg)
6.1
車輪幅(mm)
76
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
13
金具高さH(mm)
135
取付座厚さt(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪