曜日別特売
MUHA-MK250X90 鋳物重量用キャスター ヨドノ 37162106

鋳物重量用キャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)250
取付高(mm)315
許容荷重(daN)1250
車輪幅(mm)89
内容量1個注文コード37162106品番MUHA-MK250X90
参考基準価格(税別)¥107,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。

車輪径(Φmm)250許容荷重(daN)1250取付座(mm)217×128取付ピッチ(mm)180×65取付高(mm)315材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、固定式トラスコ品番305-3261質量(kg)16.3車輪幅(mm)89金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(mm)15金具高さH(mm)190取付座厚さt(mm)12キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする