UHG-75PB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 37162395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHG-75PB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 37162395
UHG-75PB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 37162395

低床式重荷重用キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)600
取付高(mm)107
車輪幅(mm)48
内容量1個注文コード37162395品番UHG-75PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)600取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)78×78取付高(mm)107仕様プレート式、自在式、低床式トラスコ品番283-3549形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.66車輪幅(mm)48金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)14旋回半径R(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする