LH-GSPO80K 重荷重用キャスター キャストナイロン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37162431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用キャスター キャストナイロン車輪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)80
取付高(mm)120
内容量1個注文コード37162431品番LH-GSPO80K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。

車輪径(Φmm)80許容荷重(daN)6860取付座(mm)100×85取付ピッチ(mm)80×60取付高(mm)120材質(車輪)キャストナイロン仕様プレート式、自在式、低床式トラスコ品番353-5207軸径(Φmm)10荷重種別重荷重質量(kg)1.8リム幅(mm)40取付穴(mm)9ストッパーなし車輪取付幅(mm)47特性耐摩耗性偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする