曜日別特売
L5BL016-50211 レバーブロック LB016用パーツ KITO(キトー) 37162745

L5BL016-50211 レバーブロック LB016用パーツ KITO(キトー) 37162745
L5BL016-50211 レバーブロック LB016用パーツ KITO(キトー) 37162745

レバーブロック LB016用パーツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番326-2499
内容量1個注文コード37162745品番L5BL016-50211
参考基準価格(税別)¥10,130販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
品名下フック組 造船用適合機種LB016質量(g)960トラスコ品番326-2499
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37162772
2023-06-09
用途: キトレバーブロックLB016を修理

高木の伐採に長年使用したキトーレバーブロックのフックラッチがワイヤーに擦れて破損したため部品を交換した。規則でラッチが効かないものは使用できないので、部品交換だけで復活したので大変助かった。各分野で活躍するレバーブロックの定番モデルだが、部品がすぐ手に入る店が近所にないので、モノタロウは頼りになる。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする